Sentry
クラシカルキー式パーソナルセキュリティー保管庫
シンプルモダンなデザインは書斎にもベッドサイドにも最適。
開閉が楽しくなる特徴的なクラシカルキー式ロック
付属品
鍵2本、ボルトダウンキット、取扱説明書・保証書
質量(kg)
約8.8
容量(L)
約16.4
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約346×220×216
アズワン品番
64-4045-19
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350×264×220
内容量
1個
注意
※耐火性能はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26275700
X055K
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650