Sentry
テンキー式パーソナルセキュリティー保管庫
2桁から8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。
暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティ対策にも対応
付属品
強制解錠キー2本
質量(kg)
約3.6
容量(L)
約3.9
電源
アルカリ単3乾電池4本(別売)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約226×109×168
アズワン品番
64-4045-20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約231×170×170
内容量
1個
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26275709
X014E
¥
19,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650