Sentry
投入式金庫 DHシリーズ
分厚い鋼鉄のボディが外部から収納物を守ります!12mmの扉で不正な解錠を防止するハイセキュリティ設計。
こじ開けを強固に防ぐ太い複数本のカンヌキを完備
付属品
アンカーキット、取扱説明書・保証書
質量(kg)
約43.1
容量(L)
約26.6
電源
アルカリ単4乾電池4本(別売)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約349×281×215
アズワン品番
64-4045-23
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約355×392×508
内容量
1個
注意
※耐火性能はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26275718
DH-074E
¥
92,300
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください