曜日別特売

セキュリティー保管庫

セキュリティー保管庫 - Sentryセキュリティー保管庫 - Sentryセキュリティー保管庫 - Sentryセキュリティー保管庫 - Sentry

ボディのブラックカラーにクールなシルバーフェイスが際立つデザイン。
暗証番号を5桁入力するだけの日常的に使いやすいテンキー式ロック。
分厚い扉のスチールが、外部からの不正な解錠を強固にプロテクト。
ラグジュアリーなモノの保管に最適なカーペットを敷き詰めた内装

電源アルカリ単3乾電池4本(別売)内容量1個
注意
※耐火性能はありません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
容量(L)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26275727T8-331棚板2枚、強制解錠キー2本、ボルトダウンキット、取扱説明書・保証書約88.5約123.2約520×359×66064-4045-25
116,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26275736T0-331棚板3枚、強制解錠キー2本、ボルトダウンキット、取扱説明書・保証書約99.8約173.2約520×359×92864-4045-26
132,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥15,000/税込¥16,500
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする