くじらほうき

くじらほうき - 高砂
(2件のレビュー)

広いスペースをワイドに効率良く掃く事ができます
軽量なので扱いやすく、作業が楽な長柄タイプです
少量の水たまりでも水をかき出せます

材質草/ポリプロピレン、柄/竹柄、頭/ポリエチレン幅(mm)400全長(mm)1290タイプ化繊 先割れアズワン品番64-4056-28繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2627627810125
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26276278
2024-09-10
用途: 掃除
pulauサービス業

細かいゴミまで綺麗にちゃんと捌けるので、コレ以外は使えないくらい重宝してます

対象商品 : 26276278
2023-08-21
用途: 会社用
製造業

同じ名前で他のメーカーさんのもありましたが値段がかなり違ったので不安でした。穂の部分は大きいですが軽いのでとてもはきやすく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする