高砂
くじらほうき
(1件のレビュー)
広いスペースをワイドに効率良く掃く事ができます
軽量なので扱いやすく、作業が楽な長柄タイプです
少量の水たまりでも水をかき出せます
材質
草/パルミラファイバー、柄/竹柄、頭/ポリエチレン
幅(mm)
450
全長(mm)
1300
タイプ
シダ
アズワン品番
64-4056-29
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26276287
B10117
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,450
/
税込
¥
1,595