高砂
ハンドモップ NSMシリーズ
ハンドモップのスペアです
材質
アクリル
幅(mm)
120
質量(g)
約50
タイプ
スペア
アズワン品番
64-4057-02
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26276795
NSM036
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください