曜日別特売

ホールモップ NSMシリーズ

ホールモップ NSMシリーズ - 高砂ホールモップ NSMシリーズ - 高砂

業務用のモップです
水を使わず、掃く・拭く・磨くの3つの機能
サッと拭くだけで、お掃除ラクラク

材質糸/綿、金具/スチール、柄/PP被覆鋼管全長(mm)1420繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26276804NSM0844004064-4057-03
6,120
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26276820NSM0856006064-4057-04
7,550
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする