高砂
グリップモップ260g 業務用スペア
業務用
グリップモップ専用糸です
柄は別売り
色は、用途・場所別に使い分けるためにご用意しました
材質
糸/綿、(レーヨン、ポリエステル)、頭/PP
幅(mm)
230
全長(mm)
245
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26276874
M30014
赤
64-4057-14
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
26276890
M30015
緑
64-4057-15
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください