曜日別特売

ニュー雑巾ワイパー伸縮

ニュー雑巾ワイパー伸縮 - 高砂

従来のフローリングワイパーに雑巾がけもできる機能がついた1石2鳥の便利なフローリングワイパーです
柄はアルミ伸縮柄です

材質柄/アルミ・PP、頭/ABS樹脂・PE・ジュラコン(R)・発泡PE幅(mm)260全長(mm)695~1115アズワン品番64-4057-26繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2627689912710
2,080
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする