高砂
洗車ブラシ NSCシリーズ
(1件のレビュー)
幅(mm)
80
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
全長(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26276935
NSC001
毛/パキン、ポリプロピレン、柄/ポリエチレン
400
パキン A
64-4057-32
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26276944
NSC004
毛/ポリプロピレン、柄/ポリエチレン
400
ナイロン
64-4057-33
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26276960
NSC008
毛/PVC、コイヤファイバー、パキン、柄/ポリエチレン
390
イエロー混毛
64-4057-34
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください