高砂
排水管クリーナー
排水口の中のたまった汚れを掃除します
材質
毛/ナイロン、ハンドル/PS、ワイヤー/ステンレス、カバー/ポリプロピレン
幅(mm)
170
全長(mm)
4200(420)
直径(Φmm)
40
区分
新品
アズワン品番
64-4057-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26277057
S11401
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください