高砂
シダたわし
非常に硬いシダ繊維を巻いています
硬い物、頑丈な物を対象にしています
材質
毛/パルミラファイバー
幅(mm)
100
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26277100
P13090
100
小
64-4057-60
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26277109
P13092
155
大
64-4057-61
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください