高砂
正直たわし
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
全長(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26277127
NSP005
毛/コイヤファイバー
75
100
パーム 小
64-4057-63
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26277188
P13074
毛/ポリプロピレン、柄/ポリプロピレン
80
260
ハード小 柄付OR
64-4057-72
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26277197
P13075
毛/ポリプロピレン、柄/ポリプロピレン
90
290
ハード中 柄付OR
64-4057-73
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26277206
P13076
毛/ポリプロピレン、柄/ポリプロピレン
90
310
ハード大 柄付OR
64-4057-74
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください