高砂
正直たわしPP OR
繊維が固く泥等の頑固な汚れを落とします
材質
毛/ポリプロピレン、柄/ポリプロピレン
幅(mm)
90
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26277154
P13071
150
ハード小
64-4057-69
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
26277170
P13072
200
ハード中
64-4057-70
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26277179
P13073
215
ハード大
64-4057-71
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください