プラたが丸桶・溜 QPLシリーズ

プラたが丸桶・溜 QPLシリーズ - サンワ通商

水漏れしにくいウレタン加工を施してあります。
樹脂タガのためタガ落ちの心配がありません。

内容量1個
全8種類を絞り込む
材質
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
内径(Φmm)
深さ(mm)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26283226-パイル材QPL16012424072【カタログ】8-2123-0401
7,800
7,798
8,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
26283244-パイル材QPL16033030075【カタログ】8-2123-0403
9,600
9,598
10,558(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
26283260-パイル材QPL16043333075【カタログ】8-2123-0404
10,700
10,690
11,759(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26283269-パイル材QPL16053636090【カタログ】8-2123-0405
12,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26283278-パイル材QPL160639390100【カタログ】8-2123-0406
14,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26283287-パイル材QPL160742420100【カタログ】8-2123-0407
17,600
16,980
18,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
26283296-パイル材QPL160845450100【カタログ】8-2123-0408
21,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26283235-パイル材QPL16022727075【カタログ】8-2123-0402
5,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする