エアウォールUV MA-Eシリーズ

エアウォールUV MA-Eシリーズ - skinixエアウォールUV MA-Eシリーズ - skinixエアウォールUV MA-Eシリーズ - skinixエアウォールUV MA-Eシリーズ - skinix

紫外線A・B波を平均約97%カットし、メラニンの生成・色素沈着を抑え傷跡を残りにくくします。
テープ表面に貼っていることが目立たない特殊加工がされており、上からメイクも可能です。
柔軟性・透湿性に優れ、汗・皮脂・こすれに強く剥がれにくいテープです。

用途紫外線からの傷跡※の保護(※滲出液や血液などがなく創面がふさがっている状態)材質ウレタンフィルム幅(mm)19長さ(m)3巻数60粘着剤アクリル系アズワン品番64-4282-80内容量1箱(60巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26283865MA-E3019-U
58,800
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする