一般キャスター SRシリーズ

一般キャスター SRシリーズ - ナンシン一般キャスター SRシリーズ - ナンシン一般キャスター SRシリーズ - ナンシン一般キャスター SRシリーズ - ナンシン
取付ねじ込み式ステム長(mm)14取付ナット17mm内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
材質(車輪)
車輪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26283926SR-50RM(M12XP1.25)5035067ゴム20
400
249
274(税込)
当日出荷
26283935SR-40RM S-1(M12XP1.25)40-59ゴム18
480
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
26283944SR-50RM S-1(M12XP1.25)5035067ゴム20
530
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
26284188SR-40RM M8XP1.25 L144030059ゴム18
420
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
26284206SR-40TP M8X144030059エラストマー18
420
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
26284215SR-50TP M12XP1.25X145035067エラストマー20
490
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
26284224SR-50TP M8X145035067エラストマー20
490
339
373(税込)
当日出荷
26284240SR-50TP S-1 M8X145035067エラストマー20
680
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
26284529SR-40TP S-1 M8X1.25 L144030059エラストマー18
610
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
26284538SR-50TP 3/8X16ヤマ L145035067エラストマー20
490
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
26284590SR-50TP S-1 3/8X16ヤマ L145035067エラストマー20
810
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
26284179SR-40RM M12XP1.25X144030059ゴム18
360
取扱い終了
返品不可
代替品有
26284197SR-40RM S-1 1/2X144030059ゴム18
660
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26284179SR-40RM M12XP1.25X1409238853SR-40RMSR-40RM M12XP1.25X14 ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ナンシン 09238853ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪)ナンシン1個
219
税込241
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする