曜日別特売

一般キャスター SELシリーズ

一般キャスター SELシリーズ - ナンシン一般キャスター SELシリーズ - ナンシン
材質(車輪)ゴム取付ねじ込み式スパナBステム径(Φmm)M12×P1.75ステム長(mm)25取付ナット19mm内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
ストッパー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26283960SEL-65RL(M12XP1.75)653508420
680
439
483(税込)
当日出荷
26283969SEL-75RL(M12XP1.75)754009620
730
439
483(税込)
当日出荷
26283978SEL-100RL(M12XP1.75)10050012625
1,230
749
824(税込)
翌日出荷
返品不可
26283987SEL-65RL S-1(M12XP1.75)653508420ストッパー付
800
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
26283996SEL-75RL S-1(M12XP1.75)754009620ストッパー付
850
519
571(税込)
当日出荷
26284520SEL-100RL S-2(M12XP1.75) H=12610050012625ストッパー付
1,480
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする