ナンシン
デザインキャスター DNシリーズ
材質(車輪)
ナイロン
取付
ねじ込み式
ステム長(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N)
取付高(mm)
ストッパー
スパナ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26284005
DN-40B(M8XP1.25)
40
300
52
無
G
¥
310
¥
209
¥
230
(税込)
翌日出荷
返品不可
26284014
DNB-40B(M8XP1.25)
40
300
57
有
G
¥
520
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
返品不可
26284145
DN-50B M10XP1.5X15
52
400
66
無
D
¥
620
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
返品不可
26284154
DNB-50B M10XP1.5X15
52
400
66
有
D
¥
810
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください