曜日別特売

一般キャスター SSCシリーズ

一般キャスター SSCシリーズ - ナンシン一般キャスター SSCシリーズ - ナンシン一般キャスター SSCシリーズ - ナンシン一般キャスター SSCシリーズ - ナンシン一般キャスター SSCシリーズ - ナンシン
材質(車輪)ゴム取付ねじ込み式ステム長(mm)40内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
ストッパー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26284030SSC-65EM(M16XP2.0X40)65508925
1,030
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
26284039SSC-65EM S-1(M16XP2.0X40)65508925ストッパー付
1,260
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
26284477SSC-75EM(NM) S-1(M16XP2.0X40)75609725ストッパー付
1,360
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
26284495SSC-100VN S-2(H)10012013432ストッパー付
2,730
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
26284504SSC-100VN(H)10012013432
2,230
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
26284468SSC-75EM(NM)(M16XP2.0X40)75609725
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26284468SSC-75EM(NM)(M16XP2.0X40)34701992SSC75EMSSC-75EM(NM)(M16XP2.0X40) ねじ込み式 自在 ゴム車 ナンシン 34701992ねじ込み式 自在 ゴム車ナンシン1個
779
税込857
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする