曜日別特売

微音キャスター SESシリーズ

微音キャスター SESシリーズ - ナンシン

高い静粛性!旋回部、車軸部のベアリングとメーカー独自の高反発弾性車輪の採用により高い静寂性を実現しました。
スムーズな旋回性能!旋回部にラジアルベアリングを採用することにより劇的にスムーズな旋回性を実現。
マーキング対策!室内での使用を考慮し、床への走行跡(マーキング)が付きにくい車輪をラインナップ。
車輪の回転を止めるストッパーです。
【注意・使用条件】
金具はユニクロームメッキ仕上げです。
ベアリング入り車輪
車輪の回転を止めるストッパーです。

材質(車輪)ゴム・グレー(B入)取付ねじ込み式車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーストッパー付スパナBステム径(Φmm)M12×P1.75偏心E(mm)34許容荷重(N)600始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2旋回半径R(mm)85アズワン品番64-4285-10ステム長(mm)25取付ナット19mmストッパー仕様S-2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26284075SES-75NRC S-2 M12XP1.75X257597
2,590
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする