曜日別特売

牽引用キャスター 8006-8-T1シリーズ

牽引用キャスター 8006-8-T1シリーズ - ナンシン

牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。
スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。
旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。
【用途】
工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等
【注意・使用条件】
金具はシルバー塗装です。
スプリング仕様
牽引速度20km/hrまで走行可能。

材質(車輪)ゴム取付プレート式固定車輪幅(mm)45ストッパー取付高H(mm)185~205偏心E(mm)67プレート寸法X×Y(mm)113×159取付穴径P(Φmm)13.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
262841368006-8-T1-RF-190150113×15986×133(62×125)185~205【ばね】赤・黄
26,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
262845568006-8-T1-RF-130150113×15986×133(62×125)185~205【ばね】青
26,200
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする