一般キャスター

一般キャスター - ナンシン

幅広いラインナップ!幅広いラインナップから用途に応じたキャスターをお選びいただけます。
あらゆる分野で調和するシンプルなデザインです。家具、什器~ワゴン、医療機器、重量のある各種機材まで取り付ける本体を選びません。
【用途】
什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等。
【注意・使用条件】
金具はユニクロームメッキ仕上げです。

材質(車輪)ゴム取付ねじ込み式車輪幅(mm)20ねじ径11×20ストッパー偏心E(mm)22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8旋回半径R(mm)48アズワン品番64-4285-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26284170KR-50RM(11X20)5035064
750
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする