曜日別特売

汎用キャスター STCシリーズ

汎用キャスター STCシリーズ - ナンシン汎用キャスター STCシリーズ - ナンシン汎用キャスター STCシリーズ - ナンシン汎用キャスター STCシリーズ - ナンシン
取付プレート式自在内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付座(mm)
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
取付穴径P(Φmm)
許容荷重(N)
ストッパー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26284310STC-100VN(H)90×9071×71(68×68)10.5120
2,090
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
26284319STC-100VN S-2(H)90×9071×71(68×68)10.5120ストッパー付
2,530
1,398
1,538(税込)
当日出荷
26284389STC-75EM(NM)70×5855×42(54×44)8.860
830
439
483(税込)
当日出荷
26284486STC150(5P)NRB(H)S-2RED POINT102×10280×80(75×75)11160ストッパー付
6,060
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
26284276STC-100VS(H)90×9071×71(68×68)10.5120
1,740
取扱い終了
代替品有
26284285STC-100VS S-2(H)90×9071×71(68×68)10.5120ストッパー付
2,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
26284398STC-75EM(NM) S-170×5855×42(54×44)8.860ストッパー付
1,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26284276STC-100VS(H)21350096STC-100VSSTC-100VS(H) プレート式  自在、ゴム(B入り)車 ナンシン 21350096プレート式 自在、ゴム(B入り)車ナンシン1個
909
税込1,000
注文コードが変更になりました
26284285STC-100VS S-2(H)21350105STC-100VS S-2STC-100VS S-2(H) プレート式  自在ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン 21350105プレート式 自在ストッパー付、ゴム(B入り)車ナンシン1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
26284398STC-75EM(NM) S-106859964STC-75EM S-1STC-75EM(NM) S-1 STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン 06859964STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン1個
549
税込604
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする