曜日別特売

汎用キャスター SKCシリーズ

汎用キャスター SKCシリーズ - ナンシン汎用キャスター SKCシリーズ - ナンシン汎用キャスター SKCシリーズ - ナンシン
取付プレート式自在ストッパー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26284294SKC-100VS(H)100120110×7090×50(80×45)130ゴム(B入)
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
26284328SKC-100VN(H)100120110×7090×50(80×45)130ゴム
1,770
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
26284407SKC-75EM(NM)756070×5255×28(54×28)93ゴム
650
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする