曜日別特売

低床重荷 THHシリーズ

低床重荷 THHシリーズ - ナンシン低床重荷 THHシリーズ - ナンシン低床重荷 THHシリーズ - ナンシン低床重荷 THHシリーズ - ナンシン低床重荷 THHシリーズ - ナンシン低床重荷 THHシリーズ - ナンシン
取付プレート式自在内容量1個
全16種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(N)
取付高(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26284599THH-50HR(シン)508070×5454×3668ゴム
2,060
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
26284608THH-50HR S-12(シン)508070×5454×3668ゴム
3,450
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
26284626THH-50NHG S-12(シン)5020070×5454×3668強化ナイロン
3,360
1,998
2,198(税込)
当日出荷
26284635THH-50PH(シン)5015070×5454×3668フェノール
2,200
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
26284644THH-50PH S-12(シン)5015070×5454×3668フェノール
3,490
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
26284660THH-65HR(シン)6511090×9071×7192ゴム
4,110
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
26284669THH-65HR S-12(シン)6511090×9071×7192ゴム
6,190
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
26284687THH-65PH S-12(シン)6521090×9071×7192フェノール(B入)
7,520
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26284696THH-75HR(シン)75140090×9071×71106ゴム
4,900
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26284705THH-75NHB(シン)7540090×9071×71106強化ナイロン(B入)
4,730
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26284714THH-75NHB S-12(シン)7540090×9071×71106強化ナイロン(B入)
6,940
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
26284730THH-75PH(シン)7522090×9071×71106フェノール(B入)
6,070
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26284739THH-75PH S-12(シン)7522090×9071×71106フェノール(B入)
8,770
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26284617THH-50NHG(シン)5020070×5454×3668強化ナイロン
2,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
26284678THH-65NHB(シン)6530090×9071×7192強化ナイロン(B入)
3,910
取扱い終了
返品不可
代替品有
26284355THH-75HR S-127514090×9071×71106ゴム
5,286
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26284617THH-50NHG(シン)35199656THH-50NHGTHH-50NHG(シン) 低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) ナンシン 35199656低床重荷重キャスター(強化ナイロン車)ナンシン1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
26284678THH-65NHB(シン)46897148THH-65NHB(シン)THH-65NHB(シン) 低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) ナンシン 46897148低床重荷重キャスター(強化ナイロン車)ナンシン1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする