曜日別特売

低床重荷重用キャスター

低床重荷重用キャスター - ナンシン

低床と高荷重の両立!車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現しました。コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。
歪みの少ない強化車輪!長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形しないので滑らかな走行感を維持します。
車輪の回転を止めるストッパーです。
【用途】
コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等。
【注意・使用条件】
金属は50mmユニクロームメッキ、65mm、75mmは電着塗装(黒色)仕上げです。
STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。
ベアリング入り車輪

材質(車輪)強化ナイロン(B入)取付プレート式自在車輪幅(mm)45金具仕上クロームメッキストッパーストッパー付偏心E(mm)14許容荷重(N[kgf])6000[612]旋回半径R(mm)89取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)ストッパー仕様S-12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26284364STH-65GNB S-1265600100×10080×80(78×78)92
7,870
4,798
5,278(税込)
当日出荷
26284380STH-75GNB S-1275600100×10080×80(78×78)106
9,120
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする