ステンレスキャスター SU-SKCシリーズ

ステンレスキャスター SU-SKCシリーズ - ナンシン

オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。
【用途】
食品機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
【注意・使用条件】
SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。

材質(車輪)ゴム取付プレート式固定車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパー許容荷重(N)600始動力(daN)12.6アズワン品番64-4286-25取付穴径P(Φmm)8.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26284459SU-SKC-75EM(NM)7570×4755×2893
1,790
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする