曜日別特売

金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS7/N7/NR7

金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS7/N7/NR7 - ベッセル金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS7/N7/NR7 - ベッセル

刃先が傾いていない直立型の金属用ブレードです。
金属の切断、かしめ作業に。

適合機種GT-NS7/N7/NR7適合本体GT-NS7、GT-N7、GT-NR7材質特殊合金鋼本体寸法(mm)81アズワン品番64-4654-61メーカー商品コード143-7356内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26293227N7BJ
7,300
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする