曜日別特売

ヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT10型

ヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT10型 - ベッセルヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT10型 - ベッセル

片方の刃を固定しているのでゲートの位置あわせがラクです。
さらに本体のスライド機能で製品にしっかりと押し当てることができます。
プラスチック樹脂成型業界等。
商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。
ブレード形状や切断物の種類によって変わります。
改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。
スライドエアーニッパータテ型(GT-NT05/10タイプ)と組み合わせてご使用ください。

適合機種GT-NT10型適合本体GT-NT10、GT-NT10-6、GT-NT10R、GT-NT10R-6材質特殊合金鋼全長(mm)94設定温度(℃)最高200切断能力(Φmm)【アクリル】3.5アズワン品番64-4654-66メーカー商品コード143-7289内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26293245NTH10AJ
38,700
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする