ペーパーサンダー

ペーパーサンダー - ベッセル

手にピッタリくるピストル型
片手操作で強力サンダーがけ
ペイント落としに最適な高速回転(15,000RPM)
エアーレギュレーター内蔵
車体ボディーの研磨、バンパーの補修、金型の成型、加工、プレス成型品のバリ取りや面取り、その他狭い場所のサンダー作業に

全長(mm)124無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.62アズワン品番64-4655-04ペーパー径(Φmm)100ホース接続口NPT1/4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26293297SP-1350
24,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする