ユタカメイク
綱引きロープ 36mm×36mm
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
綱引き用。
仕様
3ツ打
材質
麻
色
茶
長さ(m)
36
線径(Φmm)
36
アズワン品番
64-4655-48
メーカー商品コード
128-0109
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26293349
M36-36
¥
148,920
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
28日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください