曜日別特売

ポリエステル金剛打ちロープ 5mm×600m

ポリエステル金剛打ちロープ 5mm×600m - ユタカメイク

テント、親綱、各種結束用。

仕様金剛打材質ポリエステル長さ(m)600線径(Φmm)5包装形態バンド掛巻アズワン品番64-4655-74メーカー商品コード128-0127内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26293410SX5-600
24,460
23,980
26,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする