クレモナロープ 18mm×200m

クレモナロープ 18mm×200m - ユタカメイク

親綱、リード用。
各種結束等用。

仕様3ツ打材質ビニロン、ポリエステル長さ(m)200線径(Φmm)18包装形態バンド掛巻引張強度(kN)29.8アズワン品番64-4655-79メーカー商品コード128-0099内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26293455V18-200
オープン
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする