クロークチケット 白

クロークチケット 白 - 光クロークチケット 白 - 光クロークチケット 白 - 光クロークチケット 白 - 光

手荷物の管理や製品の管理に便利です。

材質スチロール厚さ(mm)2.5寸法(mm)【クリップ】50×25×40縦(mm)60横(mm)40内容量1箱(50組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
番号
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26293805KF970-11~50番1~50215-904364-4792-08
9,800
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26293839KF971-151~100番51~100215-587264-4792-11
9,800
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする