アルインコ
二連はしご CX-DE型 全長4.50m~8.00m 最大使用質量100kg
基本性能を充分に備えたエコノミータイプの2連はしごです。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
345
正面踏ざん有効幅(mm)
325(上はしご)/353(下はしご)
材質
アルミ
踏ざん踏面幅(mm)
42
アズワン品番
64-5000-37
メーカー商品コード
851-4737
最大使用質量(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
縮長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26296350
CX80DE
8
4.5
¥
77,038
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください