MS バックルロック式 タイプステンレススチールバンド用結束工具

MS バックルロック式 タイプステンレススチールバンド用結束工具 - PANDUIT(パンドウイット)

MS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドの幅19.1mm用の結束工具です。
締め付け、切断およびバックルの固定が簡単にできます。
ラチェット機構で締付トルクの調整ができます。
MS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドの締め付け切断

材質ステンレススチール長さ(mm)176幅(mm)194適合バンド幅(mm)19.1適合バンドMS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドアズワン品番64-5028-43メーカー商品コード194-9073内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26296867BT2HTI
198,470
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする