曜日別特売

絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 赤 100個入り

絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 赤 100個入り - PANDUIT(パンドウイット)

2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。
ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。
端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
端子台への接続

長さ(mm)【導電部】14全長(mm)26外径(Φmm)【最大絶縁】7.1推奨適合工具CT-1005適合電線10.0mm2、AWG8アズワン品番64-5029-27スタッド径(Φmm)6.6絶縁被覆むき長さ(mm)19メーカー商品コード227-7209内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26297007FTD83-14-C
14,070
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする