曜日別特売

MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 25本入り

MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 25本入り - PANDUIT(パンドウイット)

切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。
結束時間は従来の半分で済みます。
結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。
耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。

材質ステンレス(SUS316)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76シルバー使用温度範囲(℃)-60~538引張強度(N)10656最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具BT2HTI内容量1袋(25本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26297077MS6W75T30-Q6673152194-9953
57,960
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26297059MS10W75T30-Q6991254194-9952
64,240
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする