MAX(マックス)[事務用品・工具]
高圧10Jステープルタッカ 13から25mm
高圧にすることで小型・軽量で操作性抜群の低全高です。
アジャスタ調整板付き、空打ち防止機構搭載してます。
内装・外装下地のボード留め付け・クローゼットなどの化粧ボード打ち用。
幅(mm)
61
全長(mm)
261
高さ(mm)
165
使用空気圧力(MPa)
1.0~2.3
ステープル装填数
100本(1連)
コード
176-5160
アズワン品番
64-5037-80
適合ステープル長さ(mm)
13~25
肩幅(mm)
10
適合ステープル肩幅(mm)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26297165
HA-25/10J
¥
40,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください