バッテリタッカ 本体 ティ4ステープル用

バッテリタッカ 本体 ティ4ステープル用 - MAX(マックス)[事務用品・工具]バッテリタッカ 本体 ティ4ステープル用 - MAX(マックス)[事務用品・工具]バッテリタッカ 本体 ティ4ステープル用 - MAX(マックス)[事務用品・工具]

防塵・防滴構造の高耐久、連続・単発うちができる最速レスポンス、快適な取り回しができる軽量仕様、明るく見やすいLEDライト機能付き。
防湿・防水シート留め
見切り材留め
断熱材留め
アスファルトフェルト留め
布・気密シート留め

幅(mm)81全長(mm)194高さ(mm)164コード121-7932アズワン品番64-5038-73適合ステープル長さ(mm)7~10適合ステープル肩幅(mm)10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26297384TG-ZB2
46,900
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする