曜日別特売

パレットボックスBJ-S・1211x65 一面扉11 ブルー

パレットボックスBJ-S・1211x65 一面扉11 ブルー - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。
ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。
段積みができます。
扉付きなので出し入れが容易にできます。
機械部品等の保管・輸送。
青果物、食品等の保管・輸送。
変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。

材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄ブルー高さ(mm)650タイプ1面扉奥行(mm)1100容量(L)550間口(mm)1200静荷重(kg)最大3000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフトアズワン品番64-5043-77メーカー商品コード132-5852名入れなし最大動荷重(kg)600有効内寸法・間口(mm)1100有効内寸法・奥行(mm)1000有効内寸法・高さ(mm)500内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26297515BJ-S1211X65-S11
101,240
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥11,000/税込¥12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする