パレットボックスBJ-S・1211x65 1段ダンプ11 ブルー

パレットボックスBJ-S・1211x65 1段ダンプ11 ブルー - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。
ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。
段積みができます。
扉付きなので出し入れが容易にできます。
機械部品等の保管・輸送。
青果物、食品等の保管・輸送。
変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。

材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄ブルー高さ(mm)650タイプ1面ダンプ奥行(mm)1100容量(L)550間口(mm)1200静荷重(kg)最大2500適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフトアズワン品番64-5043-78メーカー商品コード132-5839名入れなし最大動荷重(kg)500有効内寸法・間口(mm)1100有効内寸法・奥行(mm)1000有効内寸法・高さ(mm)500内容量1台
2月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26297524BJ-S1211X65-SD11
106,100
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする