岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パレットHH-R2・116200両面二方差し グレー
低発泡タイプのパレットです。
超大型パレットです。
大型商品の運搬や保管に最適です。
種別
両面二方差し
材質
再生ポリプロピレン(PP)
色
グレー
高さ(mm)
140
奥行(mm)
1160
間口(mm)
2000
静荷重(kg)
最大4000
適合機器
フォークリフト
アズワン品番
64-5043-84
メーカー商品コード
132-5844
中央桁幅(mm)
540
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
285×70
名入れ
なし
最大動荷重(kg)
1000
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26297558
HH-R2.116200 GY
¥
53,620
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100