曜日別特売

パレットJ-D4・1210 片面四方差し グレー

パレットJ-D4・1210 片面四方差し グレー - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

衛生面、耐久性、滑り防止など兼ね備えた汎用パレットです。
商品の運搬や保管に最適です。

種別片面四方差し材質ポリプロピレン(PP)グレー高さ(mm)150奥行(mm)1000間口(mm)1200静荷重(kg)最大4000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフトアズワン品番64-5043-91メーカー商品コード868-6953中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)255×90名入れなし最大動荷重(kg)1000内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26297567J-D4-1210 GY
21,970
21,900
24,090(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥11,000/税込¥12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする