岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パレットJCK-R2・105120 両面二方差し 自動倉庫対応 ブラック
剛性があり、自動倉庫に適しています。
商品の運搬や保管に。
自動倉庫に。
種別
両面二方差し
材質
再生ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
高さ(mm)
145
奥行(mm)
1050
間口(mm)
1200
静荷重(kg)
最大4000
適合機器
フォークリフト
アズワン品番
64-5044-18
メーカー商品コード
152-4997
名入れ
なし
最大動荷重(kg)
1000
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26297610
PALJCK-R2-105120-PPBK
¥
38,020
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
11,000
/
税込
¥
12,100