曜日別特売

パレットJCK-R2・105140 両面二方差し 自動倉庫対応 ブラック

パレットJCK-R2・105140 両面二方差し 自動倉庫対応 ブラック - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

剛性があり、自動倉庫に適しています。
商品の運搬や保管に。
自動倉庫に。

種別両面二方差し材質再生ポリプロピレン(PP)ブラック高さ(mm)145奥行(mm)1050間口(mm)1400静荷重(kg)最大4000適合機器フォークリフトアズワン品番64-5044-19メーカー商品コード152-4993名入れなし最大動荷重(kg)1000内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26297619PALJCK-R2-105140-PPBK
40,990
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥11,000/税込¥12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする