曜日別特売

パレットPJ4 T30 1100×800 J9T

パレットPJ4 T30 1100×800 J9T - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

フルフラット構造で衛生的でかつ大幅な軽量化を実現します。
製薬・食品工場内での異物混入対策用に。

材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1100幅(mm)800厚さ(mm)30アズワン品番64-5044-42メーカー商品コード859-7229内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26297664PJ4 T30 1100X0800 J9T
61,370
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする