岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
RBカート129・425ベース
樹脂製天板は錆びず衛生的です。
4コーナーには耐衝撃用ゴムを取り付けています。
バックヤード、倉庫内の商品運搬
材質
ポリプロピレン
積載荷重(kg)
250
積載面寸法(mm)
【ハンドル取付時】1190×425
キャスター
両端(4インチゴム自在車)、中央(5インチゴム固定車)
外寸(mm)
1290×425×203(ハンドル付き1510)
コード
868-7085
アズワン品番
64-5044-58
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26297734
RB129-425-B
250
グリーン
¥
54,360
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
11,000
/
税込
¥
12,100